曜日別特売

三菱電機ACサーボ対応エンコーダケーブル<固定用>(三菱電機製エンコーダケーブルMR-J3ENSCBL**M-L相当品)

三菱電機ACサーボ対応エンコーダケーブル<固定用>(三菱電機製エンコーダケーブルMR-J3ENSCBL**M-L相当品) - ダイヤトレンド

MR-J4/J4W/J3/J3W/JNシリーズ用 エンコーダケーブル <固定用> 直結タイプ

仕様(曲げ半径)仕上がり外径の10倍以上保護構造IP67定格電圧(V)30定格温度(℃)80相当エンコーダケーブル(三菱電機製)MR-J3ENSCBL□□M-L内容量1本
全24種類を絞り込む
全長(m)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
全長(m)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53535634DSVEN-J3NS-001-1
オープン6,080
6,080
6,688(税込)
32日以内出荷
返品不可
53535643DSVEN-J3NS-002-2
オープン6,400
6,400
7,040(税込)
32日以内出荷
返品不可
53535659DSVEN-J3NS-003-3
オープン6,730
6,730
7,403(税込)
32日以内出荷
返品不可
53535668DSVEN-J3NS-004-4
オープン7,040
7,040
7,744(税込)
32日以内出荷
返品不可
53535677DSVEN-J3NS-005-5
オープン7,370
7,370
8,107(税込)
32日以内出荷
返品不可
53535686DSVEN-J3NS-006-6
オープン7,680
7,680
8,448(税込)
32日以内出荷
返品不可
53535695DSVEN-J3NS-007-7
オープン8,000
8,000
8,800(税込)
32日以内出荷
返品不可
53535704DSVEN-J3NS-008-8
オープン8,330
8,330
9,163(税込)
32日以内出荷
返品不可
53535713DSVEN-J3NS-009-9
オープン8,640
8,640
9,504(税込)
32日以内出荷
返品不可
53535729DSVEN-J3NS-010-10
オープン8,970
8,970
9,867(税込)
32日以内出荷
返品不可
53535738DSVEN-J3NS-015-15
オープン13,500
13,500
14,850(税込)
10日以内出荷
返品不可
53535747DSVEN-J3NS-020-20
オープン16,350
16,350
17,985(税込)
16日以内出荷
返品不可
53535756DSVEN-J3NS-025-25
オープン19,200
19,200
21,120(税込)
16日以内出荷
返品不可
53535765DSVEN-J3NS-030-30
オープン22,050
22,050
24,255(税込)
16日以内出荷
返品不可
53535774DSVEN-J3NS-035-35
オープン33,040
33,040
36,344(税込)
16日以内出荷
返品不可
53535783DSVEN-J3NS-040-40
オープン37,040
37,040
40,744(税込)
16日以内出荷
返品不可
53535799DSVEN-J3NS-045-45
オープン41,040
41,040
45,144(税込)
16日以内出荷
返品不可
53535808DSVEN-J3NS-050-50
オープン45,040
45,040
49,544(税込)
16日以内出荷
返品不可
53535817DSVEN-J3NS-060-60
オープン66,680
66,680
73,348(税込)
16日以内出荷
返品不可
53535826DSVEN-J3NS-070-70
オープン75,280
75,280
82,808(税込)
16日以内出荷
返品不可
53535835DSVEN-J3NS-080-80
オープン83,880
83,880
92,268(税込)
16日以内出荷
返品不可
53535844DSVEN-J3NS-090-90
オープン92,480
92,480
101,728(税込)
16日以内出荷
返品不可
53535853DSVEN-J3NS-100-100
オープン101,080
101,080
111,188(税込)
16日以内出荷
返品不可
68757940DSVEN-J3NS-005【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)5
オープン7,370
5,998
アウトレット
6,598(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする