曜日別特売

三菱電機ACサーボ対応エンコーダケーブル<可動用>(三菱電機製エンコーダケーブルMR-J3ENCBL**M-A1-H相当品)

三菱電機ACサーボ対応エンコーダケーブル<可動用>(三菱電機製エンコーダケーブルMR-J3ENCBL**M-A1-H相当品) - ダイヤトレンド

MR-J4/J4W/J3/J3W/JNシリーズ用 エンコーダケーブル <可動用> 直結タイプ 負荷側引き出し

仕様(曲げ半径)仕上がり外径の6倍以上保護構造IP65定格電圧(V)30定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応相当エンコーダケーブル(三菱電機製)MR-J3ENCBL□□M-A1-H内容量1本
全10種類を絞り込む
全長(m)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53536298DSVEN-J3ENA1-001-E1
オープン
4,630
5,093(税込)
16日以内出荷
返品不可
53536307DSVEN-J3ENA1-002-E2
オープン
5,480
6,028(税込)
16日以内出荷
返品不可
53536316DSVEN-J3ENA1-003-E3
オープン
6,340
6,974(税込)
16日以内出荷
返品不可
53536325DSVEN-J3ENA1-004-E4
オープン
7,200
7,920(税込)
16日以内出荷
返品不可
53536334DSVEN-J3ENA1-005-E5
オープン
8,070
8,877(税込)
16日以内出荷
返品不可
53536343DSVEN-J3ENA1-006-E6
オープン
8,930
9,823(税込)
16日以内出荷
返品不可
53536359DSVEN-J3ENA1-007-E7
オープン
9,780
10,758(税込)
16日以内出荷
返品不可
53536368DSVEN-J3ENA1-008-E8
オープン
10,640
11,704(税込)
16日以内出荷
返品不可
53536377DSVEN-J3ENA1-009-E9
オープン
11,500
12,650(税込)
16日以内出荷
返品不可
53536386DSVEN-J3ENA1-010-E10
オープン
12,370
13,607(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする