ルーチェワゴン TM

ルーチェワゴン TM - サンコープラスチックルーチェワゴン TM - サンコープラスチックルーチェワゴン TM - サンコープラスチックルーチェワゴン TM - サンコープラスチックルーチェワゴン TM - サンコープラスチックルーチェワゴン TM - サンコープラスチックルーチェワゴン TM - サンコープラスチックルーチェワゴン TM - サンコープラスチック

キッチンの整理に便利なワゴン。
一時的に物を置いたり、立ち仕事の際にも便利なテーブル付き。
深さのあるカゴで、高さのあるものの整理に便利。
メッシュカゴで通気性があるので野菜のストックにも使用できる。
カゴはA4が入る大きさなので書類の整理などにも。
キャスター付きで移動もラクラク。

材質本体=ポリプロピレン、支柱=ポリスチレン内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人様宅への配送不可の商品です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
535387570404176約10(キャスター部分)677390285ベージュ
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
535387660404190約10(キャスター部分)677390285オフホワイト
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
535387750404275約10(キャスター部分)947390285ベージュ
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥950/税込¥1,045
北海道地方数量1につき¥1,600/税込¥1,760
沖縄地方数量1につき¥2,400/税込¥2,640
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする