【滅菌】粉末用V型スパチュラ(カップ状)ブレード

【滅菌】粉末用V型スパチュラ(カップ状)ブレード - サンプリングシステムス(Sampling Systems)【滅菌】粉末用V型スパチュラ(カップ状)ブレード - サンプリングシステムス(Sampling Systems)【滅菌】粉末用V型スパチュラ(カップ状)ブレード - サンプリングシステムス(Sampling Systems)

ディスポーザブルスパチュラ
クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。
γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル
γ線照射証明書材料証明書が付きます
個別包装されています。
ロットトレーサビリティ完備

用途品証・製造・調剤他材質PSブレード幅(mm)20内容量1箱(100個)
注意
滅菌は未開封状態
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
容量(mL)
質量(g)
ブレード長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
535433438115A-100S19870.1297
オープン
65,980
72,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
535433688115A-150S248110.14147
オープン
65,980
72,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
535433868115A-250S348250.19247
オープン
77,980
85,778(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする