サンプリングシステムス(Sampling Systems)
粉末用サンプラー先端閉じタイプ(HDPE)
ディスポーザブル粉末用サンプラー
クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。
材料証明書が付きます。
個別包装されています。
ロットトレーサビリティ完備
用途
品証・製造・調剤他
材質
HDPE
色
白
最大開口(mm)
ブレード:10
内容量
1箱(20個)
注意
非滅菌品
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53543605
8064H-500
125
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53543623
8064H-1000
200
オープン
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100