曜日別特売

粉末用サンプラー1つ穴タイプ(HDPE)

粉末用サンプラー1つ穴タイプ(HDPE) - サンプリングシステムス(Sampling Systems)粉末用サンプラー1つ穴タイプ(HDPE) - サンプリングシステムス(Sampling Systems)粉末用サンプラー1つ穴タイプ(HDPE) - サンプリングシステムス(Sampling Systems)

ディスポーザブル粉末用サンプラー
クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。
材料証明書が付きます。
個別包装されています。
ロットトレーサビリティ完備

用途品証・製造・調剤他材質HDPE寸法(mm)スロット位置:先端から100寸法(縦×横)(mm)スロット:60×8スロット数(個)1内容量1箱(20個)
注意
非滅菌品
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
全長(mm)
質量(g)
チューブ外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
535436488069H-500506101.6730
オープン
73,980
81,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
535436668069H-1000509682.426
オープン
85,980
94,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする