サンプリングシステムス(Sampling Systems)
液体用サンプラー吸引タイプ(HDPE)
ディスポーザブル液体用サンプラー
クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。
材料証明書が付きます。
個別包装されています。
ロットトレーサビリティ完備
用途
品証・製造・調剤他
材質
HDPE
幅(mm)
103
色
白
チューブ外径(Φmm)
21
先端穴径(mm)
1.5
ハンドル幅(mm)
103
内容量
1箱(20個)
注意
非滅菌品
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53544043
8050H-500
100
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53544068
8050H-1000
190
オープン
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53544086
8050H-1500
300
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100