サンプリングシステムス(Sampling Systems)
液体用サンプラー吸引タイプ高粘度用(PP)
ディスポーザブル液体用サンプラー
クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。
材料証明書が付きます。
個別包装されています。
ロットトレーサビリティ完備
用途
品証・製造・調剤他
材質
PP
幅(mm)
103
色
白
チューブ外径(Φmm)
21
先端穴径(mm)
10
ハンドル幅(mm)
103
内容量
1箱(20個)
注意
非滅菌品
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53544183
8055P-500
100
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53544199
8055P-1000
190
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100