曜日別特売

HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキなし 減速機付

HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキなし 減速機付 - 三菱電機HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキなし 減速機付 - 三菱電機
種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流内容量1台
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
回転数(min-1[r.p.m])
ブレーキ有無
減速機有無
軸の形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70232067HG-KR053G1 1/200.053000なしありストレート軸
オープン
72,980
80,278(税込)
91日以内出荷
返品不可
70232076HG-KR053G1 1/50.053000なしありストレート軸
オープン
63,980
70,378(税込)
91日以内出荷
返品不可
70232085HG-KR053G1 1/120.053000なしありストレート軸
オープン
64,980
71,478(税込)
91日以内出荷
返品不可
70232094HG-KR053G1K 1/200.053000なしありキー溝付き軸
オープン
77,980
85,778(税込)
91日以内出荷
返品不可
70232103HG-KR053G1K 1/120.053000なしありキー溝付き軸
オープン
76,980
84,678(税込)
91日以内出荷
返品不可
70232112HG-KR053G1K 1/50.053000なしありキー溝付き軸
オープン
76,980
84,678(税込)
91日以内出荷
返品不可
70232593HG-KR13G1 1/50.13000なしありストレート軸
オープン
66,980
73,678(税込)
121日以内出荷
返品不可
70232602HG-KR13G1 1/200.13000なしありストレート軸
オープン
73,980
81,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
70232618HG-KR13G1 1/120.13000なしありストレート軸
オープン
73,980
81,378(税込)
91日以内出荷
返品不可
70232627HG-KR13G1K 1/200.13000なしありキー溝付き軸
オープン
79,980
87,978(税込)
91日以内出荷
返品不可
70232636HG-KR13G1K 1/120.13000なしありキー溝付き軸
オープン
77,980
85,778(税込)
91日以内出荷
返品不可
70232645HG-KR13G1K 1/50.13000なしありキー溝付き軸
オープン
77,980
85,778(税込)
91日以内出荷
返品不可
70233083HG-KR23G1 1/50.23000なしありストレート軸
オープン
78,980
86,878(税込)
91日以内出荷
返品不可
70233092HG-KR23G1 1/120.23000なしありストレート軸
オープン
82,980
91,278(税込)
91日以内出荷
返品不可
70233108HG-KR23G1 1/200.23000なしありストレート軸
オープン
82,980
91,278(税込)
91日以内出荷
返品不可
70233117HG-KR23G1K 1/200.23000なしありキー溝付き軸
オープン
99,980
109,978(税込)
91日以内出荷
返品不可
70233126HG-KR23G1K 1/50.23000なしありキー溝付き軸
オープン
89,980
98,978(税込)
91日以内出荷
返品不可
70233135HG-KR23G1K 1/120.23000なしありキー溝付き軸
オープン
99,980
109,978(税込)
36日以内出荷
返品不可
70233546HG-KR43G1 1/50.43000なしありストレート軸
オープン
89,980
98,978(税込)
91日以内出荷
返品不可
70233555HG-KR43G1 1/120.43000なしありストレート軸
オープン
91,980
101,178(税込)
91日以内出荷
返品不可
70233564HG-KR43G1 1/200.43000なしありストレート軸
オープン
91,980
101,178(税込)
91日以内出荷
返品不可
70233573HG-KR43G1K 1/120.43000なしありキー溝付き軸
オープン
99,980
109,978(税込)
91日以内出荷
返品不可
70233582HG-KR43G1K 1/200.43000なしありキー溝付き軸
オープン
99,980
109,978(税込)
91日以内出荷
返品不可
70233598HG-KR43G1K 1/50.43000なしありキー溝付き軸
オープン
99,980
109,978(税込)
91日以内出荷
返品不可
70234002HG-KR73G1 1/200.753000なしありストレート軸
オープン
139,800
153,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70234018HG-KR73G1 1/120.753000なしありストレート軸
オープン
109,800
120,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70234027HG-KR73G1 1/50.753000なしありストレート軸
オープン
139,800
153,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70234036HG-KR73G1K 1/50.753000なしありキー溝付き軸
オープン
119,800
131,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70234045HG-KR73G1K 1/200.753000なしありキー溝付き軸
オープン
159,800
175,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70234054HG-KR73G1K 1/50.753000なしありキー溝付き軸
オープン
239,800
263,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70234063HG-KR73G1K 1/120.753000なしありキー溝付き軸
オープン
149,800
164,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする