HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキ付 減速機付

HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキ付 減速機付 - 三菱電機
種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流内容量1台
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
回転数(min-1[r.p.m])
ブレーキ有無
減速機有無
軸の形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70231814HG-KR053BG1 1/50.053000ありありストレート軸
オープン
89,980
98,978(税込)
91日以内出荷
返品不可
70231796HG-KR053BG1 1/120.053000ありありストレート軸
191,000
89,980
98,978(税込)
91日以内出荷
返品不可
70231805HG-KR053BG1 1/200.053000ありありストレート軸
オープン
91,980
101,178(税込)
91日以内出荷
返品不可
70232347HG-KR13BG1 1/50.13000ありありストレート軸
オープン
89,980
98,978(税込)
91日以内出荷
返品不可
70232356HG-KR13BG1 1/120.13000ありありストレート軸
オープン
91,980
101,178(税込)
91日以内出荷
返品不可
70232338HG-KR13BG1 1/200.13000ありありストレート軸
オープン
93,980
103,378(税込)
91日以内出荷
返品不可
70232873HG-KR23BG1 1/50.23000ありありストレート軸
オープン
109,800
120,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70232864HG-KR23BG1 1/120.23000ありありストレート軸
オープン
119,800
131,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70232855HG-KR23BG1 1/200.23000ありありストレート軸
オープン
119,800
131,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70233318HG-KR43BG1 1/50.43000ありありストレート軸
オープン
139,800
153,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70233336HG-KR43BG1 1/120.43000ありありストレート軸
オープン
139,800
153,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70233327HG-KR43BG1 1/200.43000ありありストレート軸
オープン
139,800
153,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70233774HG-KR73BG1 1/200.753000ありありストレート軸
オープン
169,800
186,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70233792HG-KR73BG1 1/120.753000ありありストレート軸
オープン
149,800
164,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70233783HG-KR73BG1 1/50.753000ありありストレート軸
オープン
149,800
164,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70231823HG-KR053BG1K 1/120.053000ありありキー溝付き軸
オープン
99,980
109,978(税込)
91日以内出荷
返品不可
70231832HG-KR053BG1K 1/50.053000ありありキー溝付き軸
オープン
99,980
109,978(税込)
91日以内出荷
返品不可
70231848HG-KR053BG1K 1/200.053000ありありキー溝付き軸
オープン
99,980
109,978(税込)
91日以内出荷
返品不可
70232383HG-KR13BG1K 1/50.13000ありありキー溝付き軸
オープン
99,980
109,978(税込)
91日以内出荷
返品不可
70232374HG-KR13BG1K 1/120.13000ありありキー溝付き軸
オープン
99,980
109,978(税込)
91日以内出荷
返品不可
70232365HG-KR13BG1K 1/200.13000ありありキー溝付き軸
オープン
99,980
109,978(税込)
91日以内出荷
返品不可
70232882HG-KR23BG1K 1/50.23000ありありキー溝付き軸
オープン
149,800
164,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70232907HG-KR23BG1K 1/120.23000ありありキー溝付き軸
オープン
149,800
164,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70232898HG-KR23BG1K 1/200.23000ありありキー溝付き軸
オープン
149,800
164,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70233363HG-KR43BG1K 1/50.43000ありありキー溝付き軸
オープン
149,800
164,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70233345HG-KR43BG1K 1/120.43000ありありキー溝付き軸
オープン
159,800
175,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70233354HG-KR43BG1K 1/200.43000ありありキー溝付き軸
オープン
159,800
175,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70233817HG-KR73BG1K 1/50.753000ありありキー溝付き軸
オープン
159,800
175,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70233808HG-KR73BG1K 1/120.753000ありありキー溝付き軸
オープン
159,800
175,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70233826HG-KR73BG1K 1/200.753000ありありキー溝付き軸
オープン
169,800
186,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする