三菱電機
HG-KRシリーズ AC回転型サーボモータ
定格回転速度3000 r/minに対して最大回転 速度は6000 r/min。 最大トルクは定格トルクの350%に対応すると ともに、高回転領域でのハイトルク化も実現して います
種類
サーボモーター
内容量
1台
バスケットに入れる
88
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
回転数(min
-1
[r.p.m])
ブレーキ有無
減速機有無
軸の形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70231857
HG-KR053BG5 1/5 40カク
0.05
3000
あり
あり
ストレート軸
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70231866
HG-KR053BG5 1/21
0.05
3000
あり
あり
ストレート軸
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70231875
HG-KR053BG5 1/9 40カク
0.05
3000
あり
あり
ストレート軸
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70231884
HG-KR053BG5 1/5
0.05
3000
あり
あり
ストレート軸
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70231893
HG-KR053BG5 1/11
0.05
3000
あり
あり
ストレート軸
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70231902
HG-KR053BG5 1/45
0.05
3000
あり
あり
ストレート軸
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70231918
HG-KR053BG5 1/33
0.05
3000
あり
あり
ストレート軸
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70231927
HG-KR053BG7 1/5 40カク
0.05
3000
あり
あり
ストレート軸
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70231936
HG-KR053BG7 1/11
0.05
3000
あり
あり
ストレート軸
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70231945
HG-KR053BG7 1/9 40カク
0.05
3000
あり
あり
ストレート軸
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70231954
HG-KR053BG7 1/33
0.05
3000
あり
あり
ストレート軸
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70231963
HG-KR053BG7 1/5
0.05
3000
あり
あり
ストレート軸
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70231972
HG-KR053BG7 1/21
0.05
3000
あり
あり
ストレート軸
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70231988
HG-KR053BG7 1/45
0.05
3000
あり
あり
ストレート軸
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70231997
HG-KR053BG7K 1/11
0.05
3000
あり
あり
キー溝付き軸
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70232006
HG-KR053BG7K 1/5 40カク
0.05
3000
あり
あり
キー溝付き軸
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70232015
HG-KR053BG7K 1/21
0.05
3000
あり
あり
キー溝付き軸
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70232024
HG-KR053BG7K 1/33
0.05
3000
あり
あり
キー溝付き軸
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70232033
HG-KR053BG7K 1/5
0.05
3000
あり
あり
キー溝付き軸
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70232042
HG-KR053BG7K 1/45
0.05
3000
あり
あり
キー溝付き軸
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70232058
HG-KR053BG7K 1/9 40カク
0.05
3000
あり
あり
キー溝付き軸
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70232392
HG-KR13BG5 1/11
0.1
3000
あり
あり
ストレート軸
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70232408
HG-KR13BG5 1/21
0.1
3000
あり
あり
ストレート軸
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70232417
HG-KR13BG5 1/33
0.1
3000
あり
あり
ストレート軸
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70232426
HG-KR13BG5 1/5
0.1
3000
あり
あり
ストレート軸
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70232435
HG-KR13BG5 1/5 40カク
0.1
3000
あり
あり
ストレート軸
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70232444
HG-KR13BG5 1/45
0.1
3000
あり
あり
ストレート軸
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70232453
HG-KR13BG7 1/45
0.1
3000
あり
あり
ストレート軸
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70232462
HG-KR13BG7 1/21
0.1
3000
あり
あり
ストレート軸
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70232478
HG-KR13BG7 1/5
0.1
3000
あり
あり
ストレート軸
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70232487
HG-KR13BG7 1/33
0.1
3000
あり
あり
ストレート軸
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70232496
HG-KR13BG7 1/5 40カク
0.1
3000
あり
あり
ストレート軸
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70232505
HG-KR13BG7 1/11
0.1
3000
あり
あり
ストレート軸
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70232514
HG-KR13BG7K 1/5 40カク
0.1
3000
あり
あり
キー溝付き軸
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70232523
HG-KR13BG7K 1/5
0.1
3000
あり
あり
キー溝付き軸
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70232532
HG-KR13BG7K 1/21
0.1
3000
あり
あり
キー溝付き軸
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70232548
HG-KR13BG7K 1/45
0.1
3000
あり
あり
キー溝付き軸
オープン
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70232557
HG-KR13BG7K 1/11
0.1
3000
あり
あり
キー溝付き軸
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70232566
HG-KR13BG7K 1/33
0.1
3000
あり
あり
キー溝付き軸
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70232916
HG-KR23BG5 1/45
0.2
3000
あり
あり
ストレート軸
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70232925
HG-KR23BG5 1/11
0.2
3000
あり
あり
ストレート軸
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70232934
HG-KR23BG5 1/5
0.2
3000
あり
あり
ストレート軸
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70232943
HG-KR23BG5 1/21
0.2
3000
あり
あり
ストレート軸
オープン
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70232952
HG-KR23BG5 1/33
0.2
3000
あり
あり
ストレート軸
オープン
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70232968
HG-KR23BG7 1/5
0.2
3000
あり
あり
ストレート軸
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70232977
HG-KR23BG7 1/33
0.2
3000
あり
あり
ストレート軸
オープン
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70232986
HG-KR23BG7 1/21
0.2
3000
あり
あり
ストレート軸
オープン
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70232995
HG-KR23BG7 1/11
0.2
3000
あり
あり
ストレート軸
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70233004
HG-KR23BG7 1/45
0.2
3000
あり
あり
ストレート軸
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70233013
HG-KR23BG7K 1/33
0.2
3000
あり
あり
キー溝付き軸
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ