モノタロウ

デジタルデプスゲージ (タイヤ溝ゲージ)

デジタルデプスゲージ (タイヤ溝ゲージ) - モノタロウ
(17件のレビュー)

デジタル表示で大変見やすく、プラスチック製なので軽量です。
ゼロ設定/オートオフ機能付き。
デプスバーが平らな面に当たったところでZEROボタンを押してから使用してください。

用途タイヤの溝の深さを計測し、磨耗状態のチェックに。質量(g)60測定範囲(mm)0~25電源コイン電池CR2032(別売り)本体寸法(mm)約60×113×15器差(mm)±0.2測定子(mm)約3×4最小目盛(mm)0.01本体長さ(mm)約85内容量1台
取扱説明書:(1.0MB)
注意
※必ずデプスバーが平らな面に当たったところでZEROボタンを押してから使用してください。
※プラスチック製の簡易版のため、表記の誤差範囲があります。

※本来の用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53548094-
999
1,099(税込)
取扱停止中
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53548094-06590660-- タイヤ溝デジタルデプスゲージ IZUMI 06590660タイヤ溝デジタルデプスゲージIZUMI1台
1,998
税込2,198
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-02
用途: 整備
建設業・工事業

仕事で使うのであれば不向き。勿体ないので使っていますが、ゼロ点記憶がないので毎回ON時に合わせるのが面倒くさいし、2032使用の為バックアップがないならLR44で対応出来ると思いコストにも問題ありと思う。他の投稿にもありましたがタイヤメーカーによっては溝に入らないくらいロットが太いし毎日使っていてもスライドが固くなじみません。壊れたら破棄したいのですがなかなか壊れないある意味良い商品です。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品 : 53548094
2025-09-12
用途: タイヤ溝の点検
自動車・二輪車・自転車関連業

コスパが良いので購入したが0点調整の時に小数下2桁が微妙にずれる
タイヤゲージとして使う時は下2桁は鬱陶しく感じるので下1桁あれば良いと感じた

2025-11-26
用途: タイヤ溝測定
建設業・工事業

とにかくスライドの動きが固い。計測のロッドが樹脂製のせいか「タイヤ溝ゲージ」と品名にあるが、径が太い為タイヤ溝によっては計測出来ない物もあり、説明書通りゼロ点の記憶機能も無いので一度OFFにするといちいちゼロ点を合わせなければならず、使い勝手が悪いので使えませんでした。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品 : 53548094
2024-06-17
用途: タイヤの残りみぞ
自動車・二輪車・自転車関連業

誰が測定しても正確に計ることが出来て大変重宝してます。シビアに計ること無いんだけど数字で読めるのがいい

対象商品 : 53548094
2023-06-05
用途: ちょっとプラスチッキー
サービス業

プラスチッキーでなんとも安い感じです。精度的にはいいのでしょうが、アルミ製がよかったかな。

対象商品 : 53548094
2023-02-07
用途: 整備時
運輸・通信業

デジタル表示なので使いやすいと思います。
電池別売りを失念しており、使用する時になって慌てて買いに行った。
ただ容量の少ない電池同梱で高くなるなら、電池別売りで現状の方が個人的には良いです。
使い方(電源の入れ方)もそういうもんだと思ってやっているので、面倒だとは思いません。

対象商品 : 53548094
2023-03-21
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

デジタル数字も見やすく軽量でポケットにも入るので使い勝手はよい

対象商品 : 53548094
2022-11-20
用途: 車両タイヤ管理
多摩総業有限会社

とても見やすい、使いやすい、長期間使用しないと電池がなくなる
、逆さまに入れて保管するとよい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする