ヱスビー食品
濃厚好きのごちそう 熟成玉ねぎとブイヨンのローストオニオンカレー 中辛
電子レンジ対応パウチ仕様。肉の力強い旨みに香味野菜の香りを加えた濃厚ブイヨンとコク深い熟成した玉ねぎエキスを加えた濃厚ソース。ソース全体に広がる玉ねぎの甘さと旨みをお楽しみください。
種類
レトルト食品
内容量(g)
150
寸法(縦×横×高さ)(mm)
20×130×165
アレルギー
小麦、乳成分、牛肉、大豆、豚肉、りんご
栄養成分
(100g)あたり/エネルギー(kcal):123、水分(g):74.5、たんぱく質(g):3.9、脂質(g):6.3、炭水化物(g):13.6、灰分(g):1.7、ナトリウム(mg):500、食塩相当量(g):1.3、食物繊維(g):1.9
内容量
1箱(150g×36個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53547096
-
¥
11,304
¥
10,980
¥
11,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください