ヱスビー食品
どんぶり党 牛丼
3個パック。柔らかな牛肉の味わいを、国産丸大豆醤油と日高昆布、利尻昆布のだしが引き立てる牛丼の具です。
内容量(g)
360(120×3袋)
寸法(縦×横×高さ)(mm)
30×170×255
アレルギー
小麦、牛肉、大豆
栄養成分
1食分(120g)あたり/エネルギー(kcal):180、たんぱく質(g):7.3、脂質(g):13.2、炭水化物(g):7.9、食塩相当量(g):2.4
内容量
1箱(360g×16個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53547114
-
¥
10,560
¥
10,480
¥
11,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください