ヱスビー食品
どんぶり党 中華丼
3個パック。鶏だしで煮込んだ具材の味わいを、コクのあるオイスターソースが引き立てる中華丼の具です。
内容量(g)
495(165×3袋)
寸法(縦×横×高さ)(mm)
44×170×255
アレルギー
小麦、卵、ごま、大豆、鶏肉、豚肉、りんご、ゼラチン
栄養成分
1食分(165g)あたり/エネルギー(kcal):113、たんぱく質(g):4.0、脂質(g):5.9、炭水化物(g):10.9、食塩相当量(g):2.3
内容量
1箱(495g×16個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53547123
-
¥
10,560
¥
10,480
¥
11,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください