ヱスビー食品
どんぶり党 親子丼
3個パック。柔らかな鶏肉と玉ねぎに、鰹と日高昆布のだしを合わせ、卵でふんわりととじた親子丼の具です。
内容量(g)
540(180×3袋)
寸法(縦×横×高さ)(mm)
44×170×255
アレルギー
小麦、卵、大豆、鶏肉
栄養成分
1食分(180g)あたり/エネルギー(kcal):110、たんぱく質(g):6.1、脂質(g):3.8、炭水化物(g):10.8、食塩相当量(g):2.3
内容量
1箱(540g×16個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53547139
-
¥
10,560
¥
10,480
¥
11,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください