ヱスビー食品
FAUCHON紅茶 アールグレイ
ティーバックはテトラバック。ベルガモットの華やかな香りをセイロン紅茶にまとわせ、香り高いアールグレイティーに仕上げました。セイロン茶葉は上質なBOPを100%使用しています。
内容量(g)
16(1.6×10袋)
寸法(縦×横×高さ)(mm)
75×85×100
栄養成分
(100g)あたり/エネルギー(kcal):298、水分(g):4.5、たんぱく質(g):14.8、脂質(g):1.9、炭水化物(g):55.4、灰分(g):5.8、ナトリウム(mg):3食塩相当量(g):0、食物繊維(g):-
内容量
1箱(10袋×20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53547193
-
¥
11,000
¥
10,980
¥
11,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください