ヱスビー食品
FAUCHON紅茶 ダージリン
ティーバックはテトラバック。紅茶のシャンパンと呼ばれているほど芳醇な香りと渋味の少ない上質な味わいが特徴です。ダージリンの中でも高級といわれるゴールデンチップ(芯芽)を多く含んだ茶葉を使用しています。
内容量(g)
17(1.7×10袋)
寸法(縦×横×高さ)(mm)
75×85×100
栄養成分
(100g)あたり/エネルギー(kcal):298、水分(g):4.5、たんぱく質(g):14.8、脂質(g):1.9、炭水化物(g):55.4、灰分(g):5.8、ナトリウム(mg):3食塩相当量(g):0、食物繊維(g):-
内容量
1箱(10袋×20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53547209
-
¥
11,000
¥
10,980
¥
11,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください