曜日別特売

ジョージア 香るブラック ボトル缶

ジョージア 香るブラック ボトル缶 - コカ・コーラ
(2件のレビュー)

1975年に発売を開始して以来、幅広い層の皆様に愛され続けている「ジョージア」は、コーヒーのNo.1ブランドです。
ロングセラー「ジョージア エメラルドマウンテンブレンド」を筆頭に、豆や製法にこだわった個性あふれるさまざまな味わいをお届けしています。
ブランド名は、コカ・コーラ発祥の地である米国ジョージア州にちなんでつけられたものです。

容量(mL)260種類コーヒーシリーズジョージア内容量(mL)260容器ボトル缶本数24アズワン品番65-0452-33原材料コーヒー/香料アレルギーなし栄養成分(100mL当たり)エネルギー:0kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:0.7g(糖類0g)、食塩相当量:0.06g内容量1箱(260mL×24本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5354741951839
3,888
3,798
4,102(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53547419
2024-02-09
用途: 休憩時に

なかなかお店では売ってないし、自販機だと高いので箱買いで割安なので助かります

対象商品 : 53547419
2024-01-29
用途: 休憩時間
有限会社永井興業建設業・工事業

コストパフォーマンスが良く、いつも利用しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする