レジ袋薄手 乳白 長舌片

レジ袋薄手 乳白 長舌片 - サンキョウプラテックレジ袋薄手 乳白 長舌片 - サンキョウプラテックレジ袋薄手 乳白 長舌片 - サンキョウプラテック
(3件のレビュー)

定番の不透明タイプ。

材質HDPE半透明長舌片RoHS指令(10物質対応)対応内容量1冊(100枚)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
高さ(mm)
サイズ(号)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53548478RCK-40260/3900.013480西日本:40、東日本:30、省資源:L
オープン
279
307(税込)
当日出荷
残り9点です
53548444RCK-25150/2500.011310西日本:25、東日本:8、省資源:SS
オープン
119
131(税込)
取扱停止中
返品不可
53548453RCK-30180/2900.011380西日本:30、東日本:12、省資源:S
オープン
179
197(税込)
取扱停止中
返品不可
53548469RCK-35220/3400.011430西日本:35、東日本:20、省資源:M
オープン
229
252(税込)
取扱停止中
返品不可
53548487RCK-45300/4400.016530西日本:45、東日本:45、省資源:LL
オープン
439
483(税込)
取扱停止中
返品不可
53548496RCK-50340/4900.018580西日本:50、東日本:60、省資源:3L
オープン
599
659(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53548478
2022-07-12
用途: 買物、ごみの一時保管
不動産業

エンボス付きなので開きやすい。扱いやすい印象あり。
薄手なので、耐久性は低いが、軽量で嵩張らない。

1が参考にしています
対象商品 : 53548478
2021-03-12
用途: ゴミ袋用として
製造業

ゴミ箱にかぶせて使用していますが、丁度いいです。
安いのに入数も多くて重宝してます。

1が参考にしています
対象商品 : 53548444
2020-11-02
用途: 1番小さいサイズを買いました
その他業種

ペットボトルが頭まで隠れないくらいの本当に小さいサイズなので生ゴミ処理用に使ったり小分けに使ったりしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする