三菱電機
天井埋込形換気扇 低騒音
(2件のレビュー)
電圧(V)
100
電源
単相
機外静圧(Pa)
0
内容量
1台
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)(50/60Hz)
ダクト径(Φmm)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
騒音値(dB)(50/60Hz)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53549257
VD-10ZC12
1.4
7.20/9.30
100
199×321×250
21.50/22
¥15,600
取扱い終了
53549284
VD-10ZLC12-S
1.4
強:7.20/9.30、弱:3.50/3.90
100
199×321×250
強:21.50/22、弱:15.50/15.50
¥18,600
取扱い終了
返品不可
53549318
VD-10ZLCU12-S
1.4
強:7.20/9.30、弱:3.50/3.90
100
199×322×250
強:23/23.50、弱:15.50/15.50
¥20,900
取扱い終了
返品不可
53549379
VD-13ZC12
1.6
13/15.50
100
210×351×286
27.50/28.50
¥18,500
取扱い終了
53549485
VD-13ZSC12
1.6
13/15.50
100
210×355×286
28.50/29.50
¥21,100
取扱い終了
返品不可
53549555
VD-15ZPC12
2.7
20/23
100
218×401×330
34.50/34
¥20,400
取扱い終了
返品不可
53549948
VD-20ZKC12
4
強:44/49、弱:33/35
150
258×465×390
強:36.50/35.50、弱:28/27.50
¥39,600
取扱い終了
返品不可
53550045
VD-10ZT12
1.9
7.20/9.30
100
194×301.50×250
25/26
¥31,700
取扱い終了
返品不可
53550079
VD-13ZT12
2.2
13/15.50
100
204×331.50×286
28.50/29
¥35,300
取扱い終了
返品不可
53550088
VD-15Z12
3.4
14/15.50
100
222×404.50×330
30.50/29.50
¥21,100
取扱い終了
返品不可
53550149
VD-15ZPT12
3.3
20/23
100
222×381.50×330
35.50/35
¥40,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください