曜日別特売

天井埋込形換気扇 低騒音インテリア格子タイプ

天井埋込形換気扇 低騒音インテリア格子タイプ - 三菱電機
機外静圧(Pa)0電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)100内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
羽根径(Φmm)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
消費電力(W)(50/60Hz)
質量(kg)
騒音値(dB)(50/60Hz)
風量(m3/h)(50/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53549266VD-10ZC12-C100199×321×2507.20/9.301.421.50/2290/95
15,600
取扱い終了
53549388VD-13ZC12-C115210×351×28613/15.501.627.50/28.50125/130
18,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする