曜日別特売

接続変換ケーブル

接続変換ケーブル - 小野測器

DG-5100用 接続変換ケーブル
高分解能ゲージカウンタ DG-5100 に GS-3813/3830 以外のゲージセンサを接続するための変換ケーブルです。
この変換ケーブルを使わないと、10μm / 1μm 分解能のゲージセンサを DG-5100 で使用することができません。

ケーブル長(m)0.2接続元:BS/GSシリーズ リニアゲージ センサ(GS-3800Bシリーズ除く)、先:DG-5100RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53552373AA-8910
11,600
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする