曜日別特売

結露防止アルミバルブ ギア式

結露防止アルミバルブ ギア式 - 巴バルブ結露防止アルミバルブ ギア式 - 巴バルブ

【シール性向上】
独自のゴムシート圧縮技術を確立。
新設計弁体による最適シール構造を実現。
【耐久性向上】
ベアリング採用(自動弁)により、独自の構造を開発。
グランド部に剛性を確保した材質を採用。
【機能性の向上】
樹脂と金属をハイブリッドした新構造ギヤにより、
結露防止性能と機能、強度、コンパクト化を実現。

仕様面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート)材質(本体)アルミダイキャスト(ADC12)バルブ型式ウォームギヤ式使用温度範囲(℃)EPDM(-20~120/連続使用時-10~70)最高使用圧力(MPa)1材質(シート)EPDM接続ウエハーハンドル形状ギヤ式バルブ種類バタフライバルブ内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53565786700Z-2F-ADC12/SCS14/EPDM401-1/25K・10K
24,500
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
53565795700Z-2F-ADC12/SCS14/EPDM250105K・10K
190,900
99,980
109,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53565804700Z-2F-ADC12/SCS14/EPDM300125K・10K
242,800
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする