曜日別特売

結露防止アルミバルブ レバー式

結露防止アルミバルブ レバー式 - 巴バルブ結露防止アルミバルブ レバー式 - 巴バルブ

【シール性向上】
独自のゴムシート圧縮技術を確立。
新設計弁体による最適シール構造を実現。
【耐久性向上】
ベアリング採用(自動弁)により、独自の構造を開発。
グランド部に剛性を確保した材質を採用。
【機能性の向上】
樹脂と金属をハイブリッドした新構造ギヤにより、
結露防止性能と機能、強度、コンパクト化を実現。

仕様面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート)材質(本体)アルミダイキャスト(ADC12)バルブ型式ロックレバー式使用温度範囲(℃)EPDM(-20~120/連続使用時-10~70)最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハ形材質(シート)EPDM接続ウエハーハンドル形状レバー式バルブ種類バタフライバルブ内容量1台
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53565813700Z-1J-ADC12/PPS/EPDM401-1/25K・10K
18,300
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53565829700Z-1J-ADC12/PPS/EPDM5025K・10K
18,300
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53565838700Z-1J-ADC12/PPS/EPDM652-1/25K・10K
20,700
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53565847700Z-1J-ADC12/PPS/EPDM8035K・10K
23,700
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53565856700Z-1J-ADC12/PPS/EPDM10045K・10K
29,700
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53565865700Z-1J-ADC12/PPS/EPDM12555K・10K
40,100
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53565874700Z-1T-ADC12/PPS/EPDM15065K・10K
50,200
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする