曜日別特売

汎用ゴムシートバルブ レバー式

汎用ゴムシートバルブ レバー式 - 巴バルブ汎用ゴムシートバルブ レバー式 - 巴バルブ

コストパフォーマンスにすぐれたJIS、ISO面間適合汎用バルブ。
コサインカーブ(R)構造シートリングが、弁開閉時にかかるトルクを約40%軽減。
トルクがかかりにくい球面弁体を採用。シート寿命も約3倍アップ。
二重シールで液漏れなし。2次側はシャフトの動きに追随する自動調芯シールを採用。

仕様面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート)材質(本体)ダグタイル鋳鉄(FCD450)バルブ型式ロックレバー式使用温度範囲(℃)EPDM(-20~120/連続使用時0~70)最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハ形材質(シート)EPDM接続ウエハーハンドル形状レバー式材質(弁体)ステンレススチール(SCS14)バルブ種類バタフライバルブ内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53565969700G-1T-FCD450/SCS14/EPDM401-1/25K・10K
28,600
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53565978700G-1T-FCD450/SCS14/EPDM5025K・10K
28,600
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53565987700G-1T-FCD450/SCS14/EPDM652-1/25K・10K
31,000
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53565996700G-1T-FCD450/SCS14/EPDM8035K・10K
39,800
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53566005700G-1T-FCD450/SCS14/EPDM10045K・10K
50,900
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53566014700G-1T-FCD450/SCS14/EPDM12555K・10K
67,500
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53566023700G-1T-FCD450/SCS14/EPDM15065K・10K
78,100
38,980
42,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53566039700G-1T-FCD450/SCS14/EPDM20085K・10K
145,800
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする