曜日別特売

高層階(高圧)用ゴムシートバルブ(2.0MPa)

高層階(高圧)用ゴムシートバルブ(2.0MPa) - 巴バルブ高層階(高圧)用ゴムシートバルブ(2.0MPa) - 巴バルブ

新形状の本体一体型ゴムシートを採用(50~300mm)。2.0MPaクラスバタフライバルブの新基準。
全閉差圧2MPaでも安定シーリング。
弁棒付近と弁翼方向で形状が異なる変形面取りにより、理想の流量&シール特性を実現。(50~300mm)
本体一体型ゴムシートを採用(50~300mm)。
シール面全体が弁体にフィットする、新コサインカーブ構造シートリングを採用。
弁棒付近と弁翼方向で形状が異なる変形面取りにより、理想の流量&シール特性を実現。(50~300mm)
芯金を組み入れ、真空・高速流に有利なコア入りゴムシート(350~600mm)。

仕様面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート)材質(本体)ダグタイル鋳鉄(FCD450)バルブ型式ウォームギヤ式使用温度範囲(℃)EPDM(-20~120/連続使用時0~70)最高使用圧力(MPa)2材質(シート)EPDM接続ウエハーハンドル形状ギヤ式材質(弁体)ステンレススチール(SCS14)バルブ種類バタフライバルブ内容量1台
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53566136732P-2I-FCD450/SCS14/EPDM50220K・16K
103,900
62,980
69,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53566145732P-2I-FCD450/SCS14/EPDM652-1/220K・16K
109,100
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53566154732P-2I-FCD450/SCS14/EPDM80320K・16K
116,500
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53566163732P-2I-FCD450/SCS14/EPDM100420K・16K
116,800
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53566179732P-2I-FCD450/SCS14/EPDM125520K・16K
138,000
83,980
92,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53566188732P-2I-FCD450/SCS14/EPDM150620K・16K
157,500
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53566197732P-2I-FCD450/SCS14/EPDM200820K・16K
269,700
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53566206732P-2I-FCD450/SCS14/EPDM2501020K・16K
338,400
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53566215732P-2I-FCD450/SCS14/EPDM3001220K・16K
474,700
319,800
351,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする