巴バルブ
フッ素樹脂ライニングバルブ ギア式
シール性能を高め信頼性を向上。
重ケミカルにも耐える。
ヘビーデューティー仕様(847T)。
ゴム/フッ素樹脂分離型で信頼性を向上。
新構造によりシール性能を大幅に向上。
仕様
許容弁座リーク基準:0℃~150℃
材質(本体)
FCD-S
使用温度範囲(℃)
-20~200
最高使用圧力(MPa)
1
材質(シート)
PFA
ハンドル形状
ウォームギア式
材質(弁体)
SCS13+PFAライニング
内容量
1台
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53566459
847T-2U-FCD-S/SCS13+PFAライニング/PFA
50
2
5K・10K
¥
143,500
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53566468
847T-2U-FCD-S/SCS13+PFAライニング/PFA
65
2-1/2
5K・10K
¥
168,900
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53566477
847T-2U-FCD-S/SCS13+PFAライニング/PFA
80
3
5K・10K
¥
197,500
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53566486
847T-2U-FCD-S/SCS13+PFAライニング/PFA
100
4
5K・10K
¥
257,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53566495
847T-2U-FCD-S/SCS13+PFAライニング/PFA
125
5
5K・10K
¥
339,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53566504
847T-2U-FCD-S/SCS13+PFAライニング/PFA
150
6
5K・10K
¥
422,400
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53566513
847T-2U-FCD-S/SCS13+PFAライニング/PFA
200
8
5K・10K
¥
566,500
¥
469,800
¥
516,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材