給水用バルブ

給水用バルブ - 巴バルブ給水用バルブ - 巴バルブ
材質(本体)アルミダイキャスト(ADC12)使用温度範囲(℃)-20~60、-10~50(連続使用時)最高使用圧力(MPa)1材質(シート)シリコン+PTFEコーティング材質(弁体)ステンレススチール(SCS14)内容量1台
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53566529700ZS-2F-ADC12/SCS14/シリコン+PTFEコーティング50210K
52,200
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53566538700ZS-2F-ADC12/SCS14/シリコン+PTFEコーティング652-1/210K
55,300
38,980
42,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53566547700ZS-2F-ADC12/SCS14/シリコン+PTFEコーティング80310K
63,800
42,980
47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53566556700ZS-2F-ADC12/SCS14/シリコン+PTFEコーティング100410K
92,200
63,980
70,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53566565700ZS-2F-ADC12/SCS14/シリコン+PTFEコーティング125510K
119,800
81,980
90,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53566574700ZS-2F-ADC12/SCS14/シリコン+PTFEコーティング150610K
169,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53566583700ZS-2F-ADC12/SCS14/シリコン+PTFEコーティング200810K
233,200
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする