巴バルブ
消防認定品 湿式/乾式配管用バルブ ギア式
シール性向上。
TOMOE独自のゴムシート圧縮技術を確立。
新設計弁体による最適シール構造を実現。
耐久性向上。
ベアリング採用により、TOMOE独自の構造を開発。
グランド部に剛性を確保した材質を採用。
仕様
面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート)
材質(本体)
アルミダイキャスト(ADC12)
バルブ型式
ウォームギヤ式
使用温度範囲(℃)
EPDM(-20~120/連続使用時-10~70)
最高使用圧力(MPa)
1
材質(シート)
EPDM
ハンドル形状
ギヤ式
材質(弁体)
ステンレススチール(SCS13)
内容量
1台
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53566669
700ZF-2I-ADC12/SCS13/EPDM
50
2
10K
¥
23,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53566678
700ZF-2I-ADC12/SCS13/EPDM
65
2-1/2
10K
¥
25,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53566687
700ZF-2I-ADC12/SCS13/EPDM
80
3
10K
¥
28,400
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53566696
700ZF-2I-ADC12/SCS13/EPDM
100
4
10K
¥
36,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53566705
700ZF-2I-ADC12/SCS13/EPDM
125
5
10K
¥
52,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53566714
700ZF-2I-ADC12/SCS13/EPDM
150
6
10K
¥
57,700
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53566723
700ZF-2I-ADC12/SCS13/EPDM
200
8
10K
¥
93,800
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材