曜日別特売
モノタロウ

網 防風用

網 防風用 - モノタロウ網 防風用 - モノタロウ網 防風用 - モノタロウ網 防風用 - モノタロウ
(16件のレビュー)

防風網は農作物を風の害から守ります。風対策はもちろん砂、塵等の害からも作物を守ることができます。また建築現場や、工事現場、グラウンドなどでの強風を防ぎ、風の流れを変えたり、風圧を弱めることができます。

用途風対策に内容量1枚
注意
※主な用途以外には使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
材質
目合い(mm)
防風率(%)
織り方
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53661625-15ブルーポリエチレン440ラッセル編
839
923(税込)
当日出荷
1年間返品保証
53661634-25ブルーポリエチレン440ラッセル編
1,498
1,648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53661634
2025-12-18
用途: カーポートの風除け
GCP自動車・二輪車・自転車関連業

ハトメが付いていて取り付ける際に便利でした。品質も必要にして十分、コスパも最高です。

2025-11-03
用途: 落葉よけ用

毎年北風が吹く時期になるとご近所さんから飛んでくる落ち葉避け用に購入
結構細長く大きい網なのでで車庫全体的に覆うことが出来たので様子見して見ます。

2025-01-28
用途: 鉢物を風から守る
建設業・工事業

風の強い日や台風が接近してきた時に屋外の鉢をまとめて覆って飛散防止しています。

2024-12-26
用途: 庭の剪定

ハトメが1メートル置きに付いていて非常に便利でした。
耐久性は、解かりませんが、網も軽く重宝しています。

対象商品 : 53661634
2024-07-17
用途: 落ち葉対策
農・林・水産業

網の目の細かさが落ち葉対策に最適でした。側溝に落ち葉が落ちないように、ビニールハウスのパイプ残材で井桁のように骨組みを作り、この網を貼りパッカで止めました。

2が参考にしています
対象商品 : 53661634
2025-04-04
用途: ぶどう棚
農・林・水産業

低価格ですが作りはしっかりとしています
使用上問題ありません

対象商品 : 53661634
2023-06-12
用途: 台風対策で

某車両にボディーカバーを被せてるのですが、台風対策に暴風ネットで重宝してます。

対象商品 : 53661625
2022-06-02
用途: 圃場修繕

ちょうどいい大きさ網が購入出来て良かった。・・・・

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
ハトメはついていますか。
回答:
ハトメはついています。
1が参考にしています
2024-09-10
質問:
ハトメの間隔を教えて下さい。
回答:
四隅と、1mおきの間隔でハトメが付いております。
3が参考にしています
2024-09-10
質問:
黒色の紐はそれぞれ何本付属しますか。
回答:
注文コード:53661625は12本、
注文コード:53661634は14本付属しています。
2が参考にしています
2024-09-10

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする