TONE(トネ/旧:前田金属工業)
電動ラチェットハンドル
工具の常識を超えた新感覚の早回し工具!
電動で手作業をアシスト!
作業スピードがアップ!
付属品
取扱説明書、リチウムイオンバッテリー×2個、充電器、ナットキャッチマグネット
質量(g)
1700
充電器電圧(V)
100~240
充電時間(分)
45
充電可能回数
約600回
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大締付トルク(N・m)
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
差込角(sq.)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53568753
CR4000T
電動時:1/手動時:610
200
12.7
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください