ATF オイル注入器 輸入車用セット

ATF オイル注入器 輸入車用セット - JTCATF オイル注入器 輸入車用セット - JTCATF オイル注入器 輸入車用セット - JTCATF オイル注入器 輸入車用セット - JTCATF オイル注入器 輸入車用セット - JTCATF オイル注入器 輸入車用セット - JTCATF オイル注入器 輸入車用セット - JTCATF オイル注入器 輸入車用セット - JTC
タンク容量(L)9.5(0.5Lごとにメモリ表示あり)仕様輸入車17PCSセット、汎用アダプター付き、車種別アダプター13種類、排出能力:75cc/サイクル、ホースサイズ:3/8" 1400mm寸法(mm)330×260×650適合車種フォード・VW、AUDI[2007年以降AT用]・BENZ(722.9)用&オーバーフローパイプリムーバー(JTC1420)・BENZ(725用3セットJTC6620)・AUDI/VW(CVT)・AUDI/VW(DSG)・VOLVO・VW AUDI[2015年以降 7速DSG]、A4/A5/A6・MINI CVT用危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53571788JTC4144AN2
65,980
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする