東洋バルヴ
125型 青・黄銅ジスク入りグローブバルブ
形状
ストレート
材質(本体)
CAC(青銅鋳物)
最高使用圧力(MPa)
(120℃以下の静流水)0.7、(飽和蒸気)0.3
接続方式
ねじ込み形
材質(シート)
PTFE
材質(ステム)
C3531
材質(ハンドル)
ADC12
材質(ボンネット)
C3771BE
材質(パッキン)
ノンアスベスト
クラス
125
バルブ種類
グローブバルブ
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53572829
125H-BD-N
15
1/2
125型
¥
5,640
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
22日以内出荷
返品不可
53572838
125H-BD-N
20
3/4
125型
¥
6,730
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
22日以内出荷
返品不可
53572847
125H-BD-N
25
1
125型
¥
9,770
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
22日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材