曜日別特売

10K 鋳鉄ゲートバルブ

10K 鋳鉄ゲートバルブ - 東洋バルヴ
材質弁箱付き弁座:SUS403、弁体付き弁座:SUS403、パッキン押さえ:FCD-S、パッキン:非石綿パッキン、ハンドル車:FC250(250A以上 FCD400-15)、ガスケット:非石綿ガスケット、パッキン押さえボルト用ナット:炭素鋼、ふたボルト・ナット:炭素鋼、パッキン押さえボルト:炭素鋼、ヨークスリーブ:CAC406、ヨーク:FC200、ヨークボトル用ナット:炭素鋼、ヨークボトル:炭素鋼形状ストレート材質(本体)鋳鉄/FC200接続方式フランジ形材質(ジスク)FC200材質(ステム)SUS403材質(ボンネット)FC200クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ内容量1台
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53573163J10-FSRF-S401-1/210K
52,500
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53573179J10-FSRF-S50210K
57,700
35,980
39,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53573188J10-FSRF-S652-1/210K
66,400
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53573197J10-FSRF-S80310K
82,900
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53573206J10-FSRF-S100410K
119,000
66,980
73,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53573215J10-FSRF-S125510K
170,000
98,980
108,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53573224J10-FSRF-S150610K
225,000
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53573233J10-FSRF-S200810K
365,000
229,800
252,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53573249J10-FSRF-S2501010K
569,000
359,800
395,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53573258J10-FSRF-S3001210K
766,000
429,800
472,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53573267J10-FSRF-S3501410K
1,308,000
779,800
857,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,500/税込¥2,750
北海道地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする