曜日別特売

10K 鋳鉄ゲートバルブ

10K 鋳鉄ゲートバルブ - 東洋バルヴ
材質弁箱付き弁座:SUS304、弁体付き弁座:SUS304、パッキン押さえ:FCD-S、パッキン:非石綿パッキン、ハンドル車:FC250(250A以上 FCD400-15)、ガスケット:非石綿ガスケット、パッキン押さえボルト用ナット:炭素鋼、ふたボルト・ナット:炭素鋼、パッキン押さえボルト:炭素鋼、ヨークスリーブ:CAC406、ヨーク:FC200、ヨークボトル用ナット:炭素鋼、ヨークボトル:炭素鋼形状ストレート材質(本体)鋳鉄/FC200使用温度範囲(℃)120以下接続方式フランジ形使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(ジスク)FC200材質(ステム)SUS403材質(ボンネット)FC200クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ内容量1台
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53573276J10-FSRF-U401-1/210K
58,900
35,980
39,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53573285J10-FSRF-U50210K
63,600
37,980
41,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53573294J10-FSRF-U652-1/210K
74,000
42,980
47,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53573303J10-FSRF-U80310K
92,300
51,980
57,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53573319J10-FSRF-U100410K
134,000
77,980
85,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53573328J10-FSRF-U125510K
191,000
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53573337J10-FSRF-U150610K
251,000
159,800
175,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53573346J10-FSRF-U200810K
410,000
249,800
274,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53573355J10-FSRF-U2501010K
635,000
379,800
417,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53573364J10-FSRF-U3001210K
852,000
499,800
549,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53573373J10-FSRF-U3501410K
1,424,000
819,800
901,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,500/税込¥2,750
北海道地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする