10K 球状黒鉛鋳鉄製バタフライバルブ 一体形 ロングネック(保温・保冷用)

10K 球状黒鉛鋳鉄製バタフライバルブ 一体形 ロングネック(保温・保冷用) - 東洋バルヴ
材質(本体)鋳鉄FCD450タイプウォームギヤ式最高使用圧力(MPa)1接続方式ウェハー形材質(シート)NBR使用流体流体:常温の消防用水・検定消火薬剤材質(Oリング)NBR/EPDM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410又は、SUS403クラス5K/10Kバルブ種類バタフライバルブ内容量1台
全9種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5357390610L2-N-U502
51,200
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
5357391510L2-N-U652-1/2
53,500
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
5357392410L2-N-U803
58,900
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
5357393310L2-N-U1004
66,700
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
5357394910L2-N-U1255
83,400
37,980
41,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
5357395810L2-N-U1506
93,300
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
5357396710L2-N-U2008
137,000
58,980
64,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5357397610L2-N-U25010
206,000
88,980
97,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5357398510L2-N-U30012
261,000
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,500/税込¥2,750
北海道地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする