曜日別特売

10K 球状黒鉛鋳鉄製バタフライバルブ 一体形 ロングネック(保温・保冷用)

10K 球状黒鉛鋳鉄製バタフライバルブ 一体形 ロングネック(保温・保冷用) - 東洋バルヴ
材質(本体)鋳鉄FCD450タイプウォームギヤ式最高使用圧力(MPa)常温1.4接続方式ウェハー形材質(シート)EPDM使用流体流体:常温の消防用水・検定消火薬剤材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410クラス10Kバルブ種類バタフライバルブ内容量1台
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5357399410L2-N-UE50210K
53,800
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
5357400310L2-N-UE652-1/210K
56,500
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
5357401910L2-N-UE80310K
62,200
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
5357402810L2-N-UE100410K
70,900
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
5357403710L2-N-UE125510K
89,400
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
5357404610L2-N-UE150610K
101,000
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
5357405510L2-N-UE200810K
149,000
65,980
72,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5357406410L2-N-UE2501010K
225,000
98,980
108,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5357407310L2-N-UE3001210K
288,000
139,800
153,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,500/税込¥2,750
北海道地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする