曜日別特売

全面クロススクリーン PU/α (配送・組立サービス付き)

全面クロススクリーン PU/α (配送・組立サービス付き) - コクヨ全面クロススクリーン PU/α (配送・組立サービス付き) - コクヨ全面クロススクリーン PU/α (配送・組立サービス付き) - コクヨ全面クロススクリーン PU/α (配送・組立サービス付き) - コクヨ全面クロススクリーン PU/α (配送・組立サービス付き) - コクヨ全面クロススクリーン PU/α (配送・組立サービス付き) - コクヨ全面クロススクリーン PU/α (配送・組立サービス付き) - コクヨ全面クロススクリーン PU/α (配送・組立サービス付き) - コクヨ

P/αシリーズのキャスター付、全面クロススクリーンです。

材質パネル 表面材:スチール・クロス、枠材:スチール、芯材:ペーパーコア、エッジ:塩ビ スタンド:スチール、ABS キャスター:ナイロン奥行(mm)455サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
幅(mm)
脚の種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53625925SN-PXP151SAWHSNE11500ホワイトグレー1230キャスター
93,800
81,980
90,178(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53625959SN-PXP152SAWHSNE11500ホワイトグレー2132キャスター
167,000
159,800
175,780(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53625986SN-PXP153SAWHSNE11500ホワイトグレー3032キャスター
233,000
199,800
219,780(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53625934SN-PXP151SAWHSNQ11500ホワイトグリーン1230キャスター
93,800
81,980
90,178(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53625968SN-PXP152SAWHSNQ11500ホワイトグリーン2132キャスター
167,000
159,800
175,780(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53625995SN-PXP153SAWHSNQ11500ホワイトグリーン3032キャスター
233,000
199,800
219,780(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53625943SN-PXP151SAWHSNT11500ホワイトブルー1230キャスター
93,800
81,980
90,178(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53625977SN-PXP152SAWHSNT11500ホワイトブルー2132キャスター
167,000
159,800
175,780(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53626004SN-PXP153SAWHSNT11500ホワイトブルー3032キャスター
233,000
199,800
219,780(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53626013SN-PXP181SAWHSNE11800ホワイトグレー1230キャスター
103,000
85,980
94,578(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53626047SN-PXP182SAWHSNE11800ホワイトグレー2132キャスター
183,000
179,800
197,780(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53626074SN-PXP183SAWHSNE11800ホワイトグレー3032キャスター付
260,000
229,800
252,780(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53626029SN-PXP181SAWHSNQ11800ホワイトグリーン1230キャスター
103,000
85,980
94,578(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53626056SN-PXP182SAWHSNQ11800ホワイトグリーン2132キャスター
183,000
179,800
197,780(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53626083SN-PXP183SAWHSNQ11800ホワイトグリーン3032キャスター
260,000
229,800
252,780(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53626038SN-PXP181SAWHSNT11800ホワイトブルー1230キャスター
103,000
85,980
94,578(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53626065SN-PXP182SAWHSNT11800ホワイトブルー2132キャスター
183,000
179,800
197,780(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53626099SN-PXP183SAWHSNT11800ホワイトブルー3032キャスター
260,000
229,800
252,780(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする