かねちよ
本焼中塗鏝 厚手
繊細でタフ、使いやすい。
本焼きは腰が強く、ゆがみが出にくいのが特徴です。
タフロング接着は有機溶剤(シンナー類)に強い。
用途
砂を含む壁材の中塗り、塗付仕上げに。
材質
炭素工具鋼
タイプ
厚手
板厚(mm)
0.5
内容量
1丁
注意
作業時はコテの進行方向に少し浮かし、あまり力を入れずにご使用下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53579865
-
240
オープン
¥
1,698
¥1,868
(税込)
3日以内出荷
53579874
-
270
オープン
¥
1,898
¥2,088
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください