曜日別特売

本焼仕上鏝 厚手

本焼仕上鏝 厚手 - かねちよ本焼仕上鏝 厚手 - かねちよ

繊細でタフ、使いやすい。
本焼きは腰が強く、ゆがみが出にくいのが特徴です。
タフロング接着は有機溶剤(シンナー類)に強い。

用途砂を含む壁材の中塗り、塗付仕上げに。材質炭素工具鋼タイプ厚手板厚(mm)0.5内容量1丁
注意
作業時はコテの進行方向に少し浮かし、あまり力を入れずにご使用下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53579883-180
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
53579899-210
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする