かねちよ
本焼仕上鏝 厚手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法(mm)
180
180
210
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
53579883
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
繊細でタフ、使いやすい。
本焼きは腰が強く、ゆがみが出にくいのが特徴です。
タフロング接着は有機溶剤(シンナー類)に強い。
用途
砂を含む壁材の中塗り、塗付仕上げに。
寸法(mm)
180
材質
炭素工具鋼
タイプ
厚手
板厚(mm)
0.5
注意
作業時はコテの進行方向に少し浮かし、あまり力を入れずにご使用下さい。