ガンタッカー ホチキス2way

ガンタッカー ホチキス2way - iHelpガンタッカー ホチキス2way - iHelpガンタッカー ホチキス2way - iHelpガンタッカー ホチキス2way - iHelpガンタッカー ホチキス2way - iHelp

タッカーで打ち込み作業とホチキスで紙綴じ作業ができるコンパクトな2wayタッカーです。
替ステープルの品番/IH-CT6B・IH-CT8B(市販の肩幅12mm/足長6~8mmのステープルも使用できます)。

用途イス・ベッド等の補修、カーペット止め、網貼り、荷札・ラベル貼り、ポスター貼り、紙綴じなど。セット内容コンパクトタッカー・ホッチキスガイド・ステーブル(100本)サイズ:W12×H6mm材質本体材質: ABS、ハンドル材質: 金属寸法(mm)150×100×23レッド質量(g)228タイプ2WAY適合サイズ(mm)【ステーブル】足長:6~8、肩幅:12、※替えステーブルは別売りのIH-CT6B(6mm)IH-CT8B(8mm)をお買い求めください。(市販の肩幅12mm/足長6~8mmの物も使用できます)内容量1個
注意
堅い木には打ち込めない場合があります。
指定のサイズのステープルを使用してください。指定以外のサイズ、変形したステープルは事故や故障、目詰まりの原因になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53579917IH-CT1
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドタッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする