SFC(エス・エフ・シー)
XYテーブルF3(微調整付)
XY各300mm可動。素早く調整する手動スライド式+ネジ式1回転2mm微調整の組み合わせ。大きな資料の位置合わせに最適。
耐荷重(N)
(最大)29.4
送り方式
送りねじ
テーブル幅(mm)
450
ストローク(X距離)(mm)
±150
ストローク(Y距離)(mm)
±150
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53590968
-
オープン
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください