蓄光テープ用 床面保護フィルム 滑り止め機能付「オーバーコートフィルム」

蓄光テープ用 床面保護フィルム 滑り止め機能付「オーバーコートフィルム」 - エルティーアイ蓄光テープ用 床面保護フィルム 滑り止め機能付「オーバーコートフィルム」 - エルティーアイ蓄光テープ用 床面保護フィルム 滑り止め機能付「オーバーコートフィルム」 - エルティーアイ蓄光テープ用 床面保護フィルム 滑り止め機能付「オーバーコートフィルム」 - エルティーアイ蓄光テープ用 床面保護フィルム 滑り止め機能付「オーバーコートフィルム」 - エルティーアイ蓄光テープ用 床面保護フィルム 滑り止め機能付「オーバーコートフィルム」 - エルティーアイ蓄光テープ用 床面保護フィルム 滑り止め機能付「オーバーコートフィルム」 - エルティーアイ蓄光テープ用 床面保護フィルム 滑り止め機能付「オーバーコートフィルム」 - エルティーアイ

蓄光テープの上に重ね貼り、損傷を完全防備。「滑らず安全」な床面保護フィルムです。
透明のガラスビーズを使用、適度な滑り抵抗値と高い摩耗性。
高い透明性で蓄光輝度も損ないません。
耐候性に優れ、長期使用が可能。屋外環境でもご使用できます。

用途屋内外の安全対策に。厚さ(mm)0.21材質ガラスビーズ、アクリル系樹脂、塩化ビニル系樹脂、アクリル系粘着剤内容量1巻
注意
※法令に基づいて蓄光テープを設置される場合は、所轄消防署の指示に従って設置をお願い致します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
テープ長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53593007SOC2505505.2
4,800
4,498
4,948(税込)
当日出荷
53593016SOC50107510.2
14,800
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする