高輝度蓄光シート A4サイズ

高輝度蓄光シート A4サイズ - エルティーアイ高輝度蓄光シート A4サイズ - エルティーアイ高輝度蓄光シート A4サイズ - エルティーアイ高輝度蓄光シート A4サイズ - エルティーアイ高輝度蓄光シート A4サイズ - エルティーアイ高輝度蓄光シート A4サイズ - エルティーアイ高輝度蓄光シート A4サイズ - エルティーアイ高輝度蓄光シート A4サイズ - エルティーアイ

「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」A4サイズの蓄光シート。
JIS規格最上級の「JDクラス」の超高輝度タイプと、JIS規格「JCクラス」の高輝度タイプの2種類ございます。
環境に優しいPETフィルム使用。

用途
屋内の安全対策に。
様々な形にカットして、インテリアにも使用できます。
幅(mm)210長さ(cm)29.7材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53593129SAFA40.6
オープン
9,498
10,448(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月12日
53593138AFA40.4
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする