車載用DC充電器 DC-PD-9V2A/リバーシブルUSB 2ポート 自動判定 インジケータ

車載用DC充電器  DC-PD-9V2A/リバーシブルUSB 2ポート 自動判定 インジケータ - カシムラ車載用DC充電器  DC-PD-9V2A/リバーシブルUSB 2ポート 自動判定 インジケータ - カシムラ車載用DC充電器  DC-PD-9V2A/リバーシブルUSB 2ポート 自動判定 インジケータ - カシムラ

車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。
充電状況がわかるインジケータ付き。
※USB-A:充電中は赤色LED、充電完了時や端末未接続時は青色LEDが点灯。
※USB PD Type-C:充電中は赤色LED、充電完了時や端末未接続時は青色LED、高速充電中は緑色LEDが点灯。
USB PD(Power Delivery)規格準拠。USB Type-Cポート最大18W (9V/2A)の高出力。
Apple社PD対応純正ケーブルとの併用で新型iPhoneなどを高速充電。
Type-CとリバーシブルUSBの2ポートでどちらのポートも向きを気にせず挿すことができます。
リバーシブルUSB-Aポートは自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
合計最大30W出力。(USB PD Type-Cポート18W USB-Aポート12W)
12V/24V車兼用。

入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)ブラック質量(g)27出力(W)2ポート合計:最大30使用温度範囲(℃)0~35ポート数2出力電圧(V)【USB-Aポート】最大5、【USB Type-Cポート】(USB PD対応端末)DC9、(USB PD非対応端末)DC5出力電流(A)【USB-Aポート】2.4、【USB Type-Cポート】(USB PD対応端末)最大2、(USB PD非対応端末)最大3本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×31×74内容量1個
注意
※PD充電はPD対応のケーブルが必要です。
※USBケーブルは付いておりません。各機器の純正ケーブルをご用意ください。
※データ通信に対応していないUSBケーブルを使用した場合、自動識別できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53591397DC-026
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする