曜日別特売

HDMI変換ケーブル Type-C専用

HDMI変換ケーブル Type-C専用 - カシムラHDMI変換ケーブル Type-C専用 - カシムラHDMI変換ケーブル Type-C専用 - カシムラHDMI変換ケーブル Type-C専用 - カシムラHDMI変換ケーブル Type-C専用 - カシムラHDMI変換ケーブル Type-C専用 - カシムラ

設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでスマートフォンの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。
HDMI ver.1.4 タイプAコネクタ搭載。
映像を映しながら、Type-C端子搭載のスマートフォンの充電が可能。
コネクタにアルミニウム素材を使用し放熱効率アップ。安定して映像を映すことができます。
解像度1080pのフルHDまで対応。
Type-Cケーブル側は1.8mのロングタイプ。

ケーブル長(m)HDMIタイプA~USB-Aオス:約0.7、HDMIタイプA~Type-Cオス:約1.8仕様著作権保護:HDCP対応(※動画コンテンツによっては表示できません)ブラック材質(本体)アルミニウム、PVC樹脂本体質量(g)85最大解像度Full HD 1080p動作環境0~40℃内容量1個
注意
※バッテリーの状態や使用するアプリの消費電力が大きい場合には、充電中の表示がされていてもスマホのバッテリー残量が減少することがあります。
※対応スマホはUSB-Type-Cポート搭載でDisplay Port Alternate Mode対応機種に限ります。
※全てのアプリについて、映像・音声のミラーリング正常動作を保証するものではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53591546KD-208
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする