フラッパー式サイトグラス

フラッパー式サイトグラス - ワシノ機器フラッパー式サイトグラス - ワシノ機器フラッパー式サイトグラス - ワシノ機器フラッパー式サイトグラス - ワシノ機器
材質(本体)FC200(鋳鉄)タイプフラッパー式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)0.98接続方式フランジ形接続フランジ形(JIS 10 K-FF)ガラス部強化ガラス最高使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53617778GFAF151/2
29,040
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
53617787GFAF203/4
30,380
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
53617796GFAF251
37,740
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53617805GFAF321-1/4
45,960
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53617814GFAF401-1/2
47,680
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53617823GFAF502
57,100
48,980
53,878(税込)
当日出荷
53617839GFAF652-1/2
115,680
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53617848GFAF803
120,400
98,980
108,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
53617857GFAF1004
191,880
179,800
197,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする