曜日別特売

透視式サイトグラス

透視式サイトグラス - ワシノ機器透視式サイトグラス - ワシノ機器透視式サイトグラス - ワシノ機器透視式サイトグラス - ワシノ機器
材質(本体)FC200(鋳鉄)タイプ透視式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)0.98接続方式フランジ形接続フランジ形(JIS 10 K-FF)ガラス部強化ガラス最高使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全9種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53618033GAF151/2
25,980
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53618049GAF203/4
27,200
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53618058GAF251
34,360
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
53618067GAF321-1/4
41,040
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
53618076GAF401-1/2
42,540
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
53618085GAF502
49,900
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53618094GAF652-1/2
112,820
92,980
102,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53618103GAF803
117,420
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53618119GAF1004
179,520
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする